Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN 616-1800-247 FUSSSCHALTER MIT SCHUTZHAUBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-178890
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     616-1800-247
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter bernstein
fußschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO / 1NC
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 240 V
  • Produktpalette: F1
  • Außenhöhe: 250 mm
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Außenbreite: 154 mm
  • Außentiefe: 250 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, BERNSTEIN, 616-1800-247, 178890, 178-890
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 99,30*
    € 117,63*
    € 5,00*
    ab € 100,17*
    € 118,54*
    Frei Haus
    ab € 104,23*
    € 123,39*
    41 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 105,06*
    € 127,43*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 190,59*
    € 215,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 215,03*
    € 255,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 212,64*
    € 253,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 206,60*
    € 245,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 202,93*
    € 241,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 190,59*
    € 226,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.