Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE ROD5/16-4B1 FERRIT, STAB, 16X5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1784205
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     ROD5/16-4B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritstab
ferritstab
Außendurchmesser: 5 mm
  • Innendurchmesser: -
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktlänge: 16 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, FERROXCUBE, ROD5/16-4B1, 1784205, 178-4205
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,164*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 3140 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 6280 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 31360 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 62720 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ECW0.4
    ab € 18,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.