Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE ROD1.5/10-3C90 FERRIT, STAB, 10X1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1784202
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     ROD1.5/10-3C90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritstab
ferritstab
Außendurchmesser: 1.5 mm
  • Innendurchmesser: -
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, FERROXCUBE, ROD1.5/10-3C90, 1784202, 178-4202
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0639*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2175*
    € 0,25883
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2079*
    € 0,2474
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1256*
    € 0,14946
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1032*
    € 0,12281
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0833*
    € 0,09913
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,081*
    € 0,09639
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0801*
    € 0,09532
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ECW0.4
    ab € 18,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.