Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE TX40/24/16-3C90 FERRIT, RING, 40MM, 3C90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1784185
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     TX40/24/16-3C90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Effektiver Querschnitt Ae: 125 mm²
  • Kern: Ring
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 3.5 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 96.3 mm
  • Ferritkerngröße: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kernmaterialgüte: 3C90
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, FERROXCUBE, TX40/24/16-3C90, 1784185, 178-4185
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,64*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 140 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.