Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B66421U0315K187 FERRITKERN, HALF, GAPPED, EFD25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781889
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66421U0315K187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 58 mm²
  • Kern: -
  • Produktpalette: B66421 Series
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 315 nH
  • Effektive magnetische Weglänge: 57 mm
  • Ferritkerngröße: EFD25
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N87
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B66421U0315K187, 1781889, 178-1889
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2600
    € 5,90*
    ab € 0,57*
    € 0,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,529*
    € 2,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 650 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 3250 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 6500 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B66422B2000X000
    ab € 0,143*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.