Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4650Z-876 LÜFTER, 119X119X38MM, 230V, 160M3/H, 40D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781441
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650Z-876
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 4000Z
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 40 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.667 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 94.2 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2650 rpm
  • IP-Schutzart: IP54, IP65
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 19 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4650Z-876, 1781441, 178-1441
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 34,84*
    € 63,29*
    Lager 139
    40
    € 14,99*
    ab € 36,53*
    € 66,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,59*
    € 79,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,25*
    € 77,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,24*
    € 68,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,89*
    € 64,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,09*
    € 52,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,53*
    € 43,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ210
    ab € 1,42*
    Zubehör
    ebm-papst
    1433----0.61AC
    ab € 3,08*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 6,13*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 14,14*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 10,79*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120
    ab € 63,62*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 12,19*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.