Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSC80-M45 ERSATZFILTER F. LÜFTER 80MM 45PPI 5 ST.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781175
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSC80-M45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzfilter
Gebläse
Kühlung
Lüfter
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Filtermaterial: Kunststoff
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,99*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,598* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-P15/45
    ab € 2,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.