Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RL2512FK-070R1L DICKSCHICHTWIDERSTAND, 0R1, 1%, 1W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779460
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RL2512FK-070R1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RL Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, YAGEO, RL2512FK-070R1L, 1779460, 177-9460
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0813*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3996*
    € 0,47552
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2185*
    € 0,26002
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1769*
    € 0,21051
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1474*
    € 0,17541
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1263*
    € 0,1503
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1074*
    € 0,12781
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1051*
    € 0,12507
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1027*
    € 0,12221
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0813*
    € 0,09675
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    WSL2512R1000FEA
    ab € 0,164*
    Ähnlich
    Vishay
    WSL2512R1000FEK
    ab € 0,248*
    Ähnlich
    Vishay
    WSLT2512R1000FEA
    ab € 0,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.