| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1779445 Herst.-Nr.: RL1206FR-070R1L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: RL Series Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C Nennleistung: 250 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216] Betriebstemperatur, max.: 125 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CQualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 1.6 mmProdukthöhe: 0.55 mmProduktlänge: 3.1 mmWiderstandstoleranz: ± 1% Widerstand: 0.1 ohmRoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, YAGEO, RL1206FR-070R1L, 1779445, 177-9445 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,0405* | € 0,0557* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0408* | € 0,0667* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,0574* | € 0,2435* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0437* | € 0,2868* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,435* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|