Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STA339BWS13TR DIG AUDIO SYSTEM 2-KANAL 36POWERSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1777587
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STA339BWS13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audiosignalverarbeitung
Halbleiter
ICs
STMICROELECTRONICS
Versorgungsspannung: 4.5V bis 21.5V
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: I2C, I2S
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Audiosteuerung: Digitale Audioschnittstelle
  • Anzahl der Pins: 36 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Audio-IC: SSOP
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: STA339BWS13TR, 1777587, 177-7587
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,36*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.