Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TDA7292 AMP STEREO, DUAL, 11MULTIWATT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1776050
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7292
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: Class-AB Power Amplifier
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 11 Pin(s)
  • Verstärkerklasse: AB
  • Lastimpedanz: 8 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: Multiwatt
  • Audioverstärker: AB
  • Versorgungsspannung: ± 8V bis ± 33V
  • Ausgang: 2 x Stereo
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 40W x 2 bei 8 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: Multiwatt
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Ausgangsleistung: 40 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TDA7292, 1776050, 177-6050
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 6,48*
    € 13,77*
    Lager 139
    593
    € 14,99*
    ab € 6,93*
    € 14,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.