Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TDA7491HV13TR AUDIO-VERSTÄRKER, 2FACH, KL.D, 36PSSOEPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1776048
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7491HV13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 36 Pin(s)
  • Verstärkerklasse: D
  • Lastimpedanz: 8 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: PowerSSO
  • Audioverstärker: D
  • Versorgungsspannung: 5V bis 18V
  • Ausgang: 2 x Stereo BTL
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 20W x 2 bei 8 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: PowerSSO
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 20 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TDA7491HV13TR, 1776048, 177-6048
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,86*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.