Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WH200-100RJI WIDERSTAND, 200W, 5%, 100R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1768245
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WH200-100RJI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Chassismontage
Festwiderstände
Panel-
Produktbreite: 72.5 mm
  • Produkthöhe: 41.8 mm
  • Produktlänge: 89.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • Produktpalette: WH
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gewindestift
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 200 W
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 1.9 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,07*
    € 97,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,54*
    € 82,75
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 64,23*
    € 76,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,16*
    € 66,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,39*
    € 56,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,67*
    € 49,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,87*
    € 46,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,85*
    € 42,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,89*
    € 37,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    31894ÿÿ
    ab € 0,301*
    Zubehör
    Ohmite
    AH10928V06000HE
    ab € 60,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.