Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WH100-R47JI WIDERSTAND, 100W, 5%, R47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1768196
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WH100-R47JI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Produktpalette: WH
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 1.9 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 47.5 mm
  • Produkthöhe: 24.1 mm
  • Produktlänge: 65.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.47 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, WH100-R47JI, 1768196, 176-8196
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,26*
    € 45,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,06*
    € 42,91
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,20*
    € 26,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.