Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS B32-1210 KAPPE, SCHWARZ, FÜR B3F- UND B3W-TASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-176444
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B32-1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Microschalter
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: KEYCAPS For TACTILE Series
  • Zur Verwendung mit: Taster der Produktreihe B3F und B3W von Omron
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, Tastkappe, tastkappe schwarz, tastkappe omron, dichtkappe, Relais, Schalter, Schalterkappen, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, B32-1210, 176444, 176-444
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,175*
    € 0,369*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,24*
    € 0,43*
    Lager 139
    74
    10
    € 14,99*
    ab € 0,279*
    € 0,469*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,69* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    B3F-4050
    ab € 0,174*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.