Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) MI20-50PD-SF(71) BUCHSE, COMPACT FLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1764367
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     MI20-50PD-SF(71)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
direktsteckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: MI20
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Push-Pull
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Speicher / Karte: CompactFlash-Karte Typ I und Typ II
  • Anzahl der Kontakte: 50 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, HIROSE(HRS), MI20-50PD-SF(71), 1764367, 176-4367
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    € 5,90*
    ab € 2,89*
    € 3,66*
    Lager 139
    1714
    1
    € 14,99*
    ab € 3,20*
    € 8,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.