Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW15AN4N7C00D INDUKTIVITÄT, 4.7NH, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1762608
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN4N7C00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW15AN_00 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 750 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.07 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 0.2nH
  • Eigenresonanzfrequenz: 8 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 4.7 nH
  • Kernmaterial: Nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.6 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW15AN4N7C00D, 1762608, 176-2608
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    41040
    10
    € 14,99*
    ab € 0,04*
    € 0,1624*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,049*
    € 0,1682*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1624*
    € 0,19326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1468*
    € 0,17469
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1095*
    € 0,13031
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0698*
    € 0,08306
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0556*
    € 0,06616
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0529*
    € 0,06295
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,04*
    € 0,0476
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,624* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.