Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PPC116 DICHTBAND, PVC, 25M X 6MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1760686
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PPC116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
pvc dichtband schwarz
Banddicke, gesamt: 118.1mil (3mm)
  • Produktpalette: PPC116-9
  • Rollenlänge - metrisch: 25 m
  • Rollenlänge - imperial: 82 ft
  • Länge des Bands - Metrisch: 25 m
  • Länge des Bands - Imperial: 82 ft
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Klebstoff: Acryl-Haftkleber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dichtband, dichtband schwarz, Dichtbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, PPC116, 1760686, 176-0686
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,53*
      
    Preis gilt ab 7.500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,53* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.