Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
ITT CANNON DE-9P-K87 STECKER, LÖTHÜLSE, 9POL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1760323
Hersteller:
ITT Cannon
Herst.-Nr.:
DE-9P-K87
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9polig stecker
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder:
Standard
Steckverbindermontage:
Kabelmontage
Kontaktüberzug:
Vergoldete Kontakte
Steckverbindermaterial:
Stahlgehäuse
Produktpalette:
Original D
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
D-Sub-Gehäusegröße:
DE
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Ausführung:
Stecker
SVHC:
To Be Advised
Anzahl der Kontakte:
9 Kontakt(e)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
D-Sub-Steckverbinder & -Komponenten
>
D-Sub-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder 9 pol
,
D-Sub-Steckverbinder
,
Komponenten
,
Steckverbinder
,
ITT CANNON
,
DE-9P-K87
,
1760323
,
176-0323
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,37*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting 09 67 009 5615 Drahtverbinder D-Sub 1 Grau, Metallisch
Harting
09 67 009 5615
ab € 2,46*
Ähnlich
Harting 09 67 209 5615 Drahtverbinder D-Sub 9-pin Edelstahl
Harting
09 67 209 5615
ab € 1,11*
Ähnlich
Amphenol FCE17 Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig , Tafelmontage Lötanschluss
Amphenol
FCE17-E09PM-250
ab € 7,31*
Ähnlich
Amphenol FCE17 Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig , Tafelmontage Lötanschluss
Amphenol
FCE17-E09PM-290
ab € 10,51*
Ähnlich
Harting 09 67 209 5604 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl: 9 Lötkelch 1 St.
Harting
09 67 209 5604
ab € 1,075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen