Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 241090 KASTEN LEITPLASTIK 228X126X30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-175837
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     241090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Behälter
den
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 9.06 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.04 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 30 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.18 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 230 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Außentiefe - metrisch: 128 mm
  • ESD-Aufbewahrung: Box
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,14*
    € 28,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,05*
    € 28,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,35*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    238135
    ab € 19,45*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    242135
    ab € 6,39*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    VER-26457
    ab € 2,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.