Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 52207-1060 STECKVERBINDER FFC/FPC 10P 1REIHE 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757079
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52207-1060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: Easy-On 52207
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktposition: Oben
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, leiterplattensteckverbinder, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 52207-1060, 1757079, 175-7079
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 0,67*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,75011*
    € 0,92538*
    2 Tage
    1000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,87264*
    € 0,96264*
    2 Tage
    685
    3
    € 5,95*
    ab € 0,56*
    € 1,03*
    Lager 139
    9437
    1
    € 14,99*
    ab € 0,712*
    € 2,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,314*
    € 1,56366
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-84952-0
    ab € 0,76*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-84953-0
    ab € 0,55*
    Ähnlich
    Amphenol
    SFW10R-1STE1LF
    ab € 0,223*
    Ähnlich
    Amphenol
    SFW10R-4STE1LF
    ab € 0,248*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    68611014422
    ab € 0,799*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    68611014122
    ab € 0,806*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.