| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1754862 Herst.-Nr.: UPW50B500RV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 6.35 mm Produktpalette: UPW Series Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C Nennleistung: 500 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 145 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 400 VWiderstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit Qualifikation: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Produktbreite: - Produktlänge: 12.7 mmWiderstandstoleranz: ± 0.1% Widerstand: 500 ohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, UPW50B500RV, 1754862, 175-4862 |
| | |
| |