Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 293D336X96R3A2TE3 KONDENSATOR, 33æF, 6.3V, 10%, 1206, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1754149
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D336X96R3A2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller-Größencode: A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2.5 ohm
  • Produktpalette: 293D
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: 170 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 6,3v, chip kondensator, smd tantal elko, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 293D336X96R3A2TE3, 1754149, 175-4149
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3899
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,1001*
    € 0,3884*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,40*
    € 0,53*
    2
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,46*
    € 0,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3884*
    € 0,4622
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2269*
    € 0,27001
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2061*
    € 0,24526
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2031*
    € 0,24169
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1929*
    € 0,22955
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1797*
    € 0,21384
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1495*
    € 0,17791
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1287*
    € 0,15315
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1274*
    € 0,15161
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1254*
    € 0,14923
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,1001*
    € 0,11912
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,942* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491A336K006AT
    ab € 0,102*
    Ähnlich
    Kemet
    T491A336K006AT
    ab € 0,175*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.