| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1753977 Herst.-Nr.: 489D226X0016D1VE3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: - Produktpalette: 489D Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 2.5 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Rippelstrom: - Betriebstemperatur, max.: 85 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Ausfallrate: - Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 22 µFQualifikation: - Spannung (DC): 16 VSVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produkthöhe: 9 mmProduktlänge: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elektrolytkondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 489D226X0016D1VE3, 1753977, 175-3977 |
| | |
| |