Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTD BK4SRN10059XY BANDLOCK MIL-C 26482, 11-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1751776
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     BK4SRN10059XY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endgehäuse
Steckverbinder
Werkzeuge
AMPHENOL LTD
Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Kabelausgangswinkel: 180°
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder MIL-C 26482
  • Produktpalette: MIL-C 26482
  • Steckverbindergehäusegröße: 10
  • Art des Zubehörs: Band-Lock-Adapter
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BK4SRN10059XY, 1751776, 175-1776
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,72*
    € 61,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,61*
    € 59,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,86*
    € 55,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,36*
    € 52,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,29*
    € 50,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,99*
    € 48,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,18*
    € 47,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,36*
    € 46,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-56T10-06PN
    ab € 13,39*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-56T10-06SN
    ab € 23,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.