Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand für Durchsteckmontage, 52.3 kohm, H8, 250 mW, ± 0.1%, Axial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1751627
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     H852K3BYA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: H8
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 52.3 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, H852K3BYA, 1751627, 175-1627
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,532*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,125*
    € 1,33875
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    RC55Y-52K3BI
    ab € 0,766*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.