Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY H8634RBYA WIDERSTAND, 634R, 0.10%, 250MW, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1751422
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     H8634RBYA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: H8
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 634 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, Widerstand, Widerstände, drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, te connectivity widerstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, H8634RBYA, 1751422, 175-1422
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,656*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    RC55Y-634RBI
    ab € 0,788*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.