Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ESDA5V3SC6 TRANSIL-ARRAY, UNIDIR. 4FACH ESD SOT23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1749268
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA5V3SC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schutzbausteine
Schaltungsschutz
STMICROELECTRONICS
ESDA5V3SC6
Produktpalette: ESDA5
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsspannung: 5.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 500 W
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1749268, 174-9268
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0905*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3066*
    € 0,36485
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2421*
    € 0,2881
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1775*
    € 0,21123
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1588*
    € 0,18897
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1249*
    € 0,14863
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1127*
    € 0,13411
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1112*
    € 0,13233
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SP0504BAHTG
    ab € 0,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.