Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP2525BDER8R2M01 INDUKTIVITÄT, 8.2UH, 3A, 20%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1741359
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2525BDER8R2M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 8.2 µH
  • Produktpalette: IHLP-2525BD-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6.47 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.106 ohm
  • Produkthöhe: 2.4 mm
  • Produktlänge: 6.86 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP2525BDER8R2M01, 1741359, 174-1359
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,586*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,242*
    € 1,47798
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,202*
    € 1,43038
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.