Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 3.3 µH, 4.1 A, Geschirmt, 4.7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1741313
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2020BZER3R3M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 4.1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Produktpalette: -
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 2020 [Metrisch 5050]
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.7 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 5.18 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0578 ohm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 5.49 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP2020BZER3R3M11, 1741313, 174-1313
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,439*
    € 1,275*
    1 Tag
    1650
    5
    € 5,95*
    ab € 0,705*
    € 1,412*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,71*
    € 1,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,375* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.