Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY ROX2SJ2K7 METALLOXIDWIDERSTAND, 2K7, 5%, 2W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1738644
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX2SJ2K7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: ROX
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 235 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metalloxidwiderstand, drahtwiderstand 2w, drahtwiderstand, te connectivity leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, ROX2SJ2K7, 1738644, 173-8644
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7400
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,038*
    € 0,2377*
    200
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2377*
    € 0,28286
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1135*
    € 0,13507
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0467*
    € 0,05557
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0458*
    € 0,0545
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,038*
    € 0,04522
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,377* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.