Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 650W; 12VDC; 50A; OUT: 1; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SHP650PS12-EF
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     SHP650PS12-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 650W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 91,44x177,8x53,34mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 50A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: medizinische Anwendungen;IT
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90%
Netzteileigenschaften: aktive Kühlung;stand by 5V/200mA
Zusatzfunktionen: 5V Standby;Zusätzlicher standby Ausgang 5V DC;ON/OFF ferngesteuert
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: SHP650
Netzteil-Art: für den Einbau
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,9W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 228,31*
€ 326,15*
Frei Haus
ab € 269,49*
€ 360,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,15*
€ 388,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,19*
€ 376,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XP Power
SMC600PS12-C
ab € 460,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.