Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO M141T02-AC0304D MIKROSCHALTER, SPDT, 10A, KURZHEBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1735357
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     M141T02-AC0304D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: M141T01
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätigungskraft, max.: 201 gf
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Mikroschalter-Betätiger: Kurzhebel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, M141T02-AC0304D, 1735357, 173-5357
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,685*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1,355*
    € 1,61245
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,265*
    € 1,50535
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    M141T02-AC0303D
    ab € 0,986*
    Ähnlich
    Multicomp
    M141T02-AD0302D
    ab € 1,004*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.