Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO M140T01-AE0505A MIKROSCHALTER, SPDT, 5A, 250VAC, 0.59N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1735355
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     M140T01-AE0505A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschaltertyp: -
  • Produktpalette: M140T01
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 0.59 N
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • Mikroschalter-Betätiger: Rollenhebel
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, M140T01-AE0505A, 1735355, 173-5355
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,69*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.