Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PSF100A-50.0 DRUCKSCHALTER, 1.804 PSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1734670
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PSF100A-50.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
multicomp drucktaster
drucktaster
Druckanschluss: Zweifach radial mit Stecknippel
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: -
  • Schaltspannung DC, ohmsch: 30 V
  • Sensormontage: Panel-/Chassismontage
  • Betriebsdruck, max.: 1.804 Psi
  • Elektrische Verbindung: Schnellsteckverbinder
  • Betriebsdruck, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schaltstrom DC, ohmsch: 40 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Druckschalter, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, MULTICOMP PRO, PSF100A-50.0, 1734670, 173-4670
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,72*
    € 74,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,86*
    € 73,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,56*
    € 69,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,31*
    € 61,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,27*
    € 57,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,13*
    € 53,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,83*
    € 48,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PSF100A-0.5
    ab € 41,00*
    Zubehör
    Multicomp
    PSF100A-1.5
    ab € 41,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.