| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1717708 Herst.-Nr.: ERA6APB122V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: ERA A Series Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht) Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C Nennleistung: 125 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012] Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 100 VWiderstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit Qualifikation: AEC-Q200 SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: 1.25 mmProduktlänge: 2.01 mmWiderstandstoleranz: ± 0.1% Widerstand: 1.2 kohmRoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, metallfilmwiderstand 0,125w, präzisionswiderstand, panasonic smd widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERA6APB122V, 1717708, 171-7708 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,30* | € 0,30* | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,30* | € 0,30* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,224* | € 0,408* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|