| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1717636 Herst.-Nr.: ERA6ARB302V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: ERA-6A Series Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht) Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/°C Nennleistung: 125 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012] Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 100 VWiderstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit Qualifikation: AEC-Q200 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 1.25 mmProduktlänge: 2.01 mmWiderstandstoleranz: ± 0.1% Widerstand: 3 kohmRoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, metallfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERA6ARB302V, 1717636, 171-7636 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,27* | € 0,33* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,12* | € 0,423* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,166* | € 0,432* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,16* | € 0,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|