Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER VEP24US09 NETZTEIL, AC/DC, 24 W, 9V, 2.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1716981
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VEP24US09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
Produktpalette: VEP Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 9 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 19.8 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.2 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, VEP24US09, 1716981, 171-6981
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 28,29*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,72*
    € 32,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,98*
    € 26,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    VEP PLUG AU
    € 2,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.