Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PP547 DATENLOGGER, 0V BIS 2.5V, 16 KANÄLE, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1715266
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP547
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Datenschnittstelle: USB
  • Datenlogger: Spannung
  • Produktpalette: Picolog 1000 Series
  • Anzeige: -
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 16 Kanäle
  • Samples, max.: -
  • Sensor / Messart: Spannung
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, PICO TECHNOLOGY, PP547, 1715266, 171-5266
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    36
    Frei Haus
    ab € 214,36*
    € 262,89*
    60 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 221,38*
    € 271,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 262,89*
    € 312,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 257,74*
    € 306,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 237,08*
    € 282,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 223,23*
    € 265,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 214,36*
    € 255,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    17028.207.SPU
    € 13,00*
    Zubehör
    Pico Technology
    MI106 USB CABLE, 1.8M
    € 12,90*
    Zubehör
    Pico Technology
    MI121 USB 2.0 CABLE, 4.5M
    € 22,86*
    Zubehör
    Pico Technology
    PICOLOG 1000 TERMINAL BOARD
    € 31,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.