Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMA02040X1200GB300 MELF-WIDERSTAND, 0204, 120R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1713578
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMA02040X1200GB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: CMA Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: -250ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 120 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, CMA02040X1200GB300, 1713578, 171-3578
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1598
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0879*
    € 0,4061*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4061*
    € 0,48326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2007*
    € 0,23883
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1294*
    € 0,15399
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1268*
    € 0,15089
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1084*
    € 0,129
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,106*
    € 0,12614
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1037*
    € 0,1234
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0879*
    € 0,1046
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,0305* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1200FB300
    ab € 0,0272*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1200
    ab € 0,161*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1200
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-120RFI
    ab € 0,0226*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX120R
    ab € 0,202*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX120R
    ab € 0,0201*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1200FB300
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1200FB300
    ab € 0,028*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1200BB100
    ab € 0,309*
    Ähnlich
    Vishay
    UMA02040G1200CAU00
    ab € 1,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.