Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMA02040X1000GB300 WIDERSTAND, MELF, 100R, 2%, 400MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1713576
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMA02040X1000GB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: CMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: -250ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, CMA02040X1000GB300, 1713576, 171-3576
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,109*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1000FB300
    ab € 0,0144*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040D1000BB300
    ab € 0,0863*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1000
    ab € 0,162*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1000
    ab € 0,0109*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-100RFI
    ab € 0,0485*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-100RFI
    ab € 0,0232*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX100R
    ab € 0,0234*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1000BB100
    ab € 0,288*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1000FB300
    ab € 0,0308*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1000FB300
    ab € 0,0235*
    Ähnlich
    Vishay
    UMA02040G1000CAU00
    ab € 2,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.