Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFT000100 INDUKTIVITÄT, 270NH, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1711815
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFT000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: MCFT
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 900 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 270 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.12 mm
  • Produkthöhe: 1.02 mm
  • Produktlänge: 1.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0368*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2869*
    € 0,34141
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1379*
    € 0,1641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0749*
    € 0,08913
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0638*
    € 0,07592
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,044*
    € 0,05236
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0368*
    € 0,04379
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    744761227C
    ab € 0,175*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.