Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, HF-Drossel, Baureihe 1140, 100µH, 10.5A, 20.6A, 0.025 Ohm, ± 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704099
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     1140-101K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 10.5 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: 1140
  • Sättigungsstrom (Isat): 20.6 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 0.025 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf drossel, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, BOURNS JW MILLER, 1140-101K-RC, 1704099, 170-4099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 70 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.