Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommesswiderstand, Oberflächenmontage, 0.075 ohm, LRC, 2010 [Metrisch 5025]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1703775
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     LRC-LR2010LF-01-R075-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: LRC
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 [Metrisch 5025]
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 2.64 mm
  • Produkthöhe: 0.84 mm
  • Produktlänge: 5.23 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.075 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromsensor, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, TT ELECTRONICS / INTERNATIONAL RESISTIVE, LRC-LR2010LF-01-R075-F, 1703775, 170-3775
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,373*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.