Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHESTO FL6010 SCHLEIFBLOCK, 10MM, MITTEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1702983
Hersteller:
     Shesto
Herst.-Nr.:
     FL6010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Schleifkorngröße: Mittel
  • Länge: 130 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Produktpalette: Shesto - Sanding Blocks
  • Breite: 10 mm
  • Blockmaterial: -
  • Schleifmittelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, gummi schleifklotz, Schleifmittel, Schleifreiniger, Werkstattbedarf, Werkzeuge, SHESTO, FL6010, 1702983, 170-2983
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,89*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.