Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP TEST-12 TESTPIN, PCB, 0.8MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1702008
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     TEST-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
PCB-Prüfpunkte
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Steckverbinderfarbe: -
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Montagelochdurchmesser: 0.8 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, TEST-12, 1702008, 170-2008
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,84*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0384* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    TEST-2
    ab € 5,96*
    Zubehör
    Multicomp
    TEST-3
    ab € 6,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.