| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1700264 Herst.-Nr.: MCRE000061 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 1.85 mm Produktpalette: MCRE Widerstandstechnologie: Kohleschicht Temperaturkoeffizient: -700ppm/°C bis 0ppm/°C Nennleistung: 125 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 200 VWiderstandstyp: Universell Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produktlänge: 3.5 mmWiderstandstoleranz: ± 5% Widerstand: 100 kohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCRE000061, 1700264, 170-0264 |
| | |
| |