Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CPF0805B15KE1 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 15K 0.1% 0.1W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1697447
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0805B15KE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: CPF Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand, TCR niedrig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 15 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CPF0805B15KE1, 1697447, 169-7447
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,133*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.