Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY FAT MAX 94-210 FATMAX MOBILE WERKSTATION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1696678
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     94-210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Werkstattbedarf
Werkstückaufnahme
Werkzeuge
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 736.6 mm
  • Außenbreite: 558 mm
  • Koffermaterial: -
  • Außentiefe: 431 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 160,42*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 221,75*
    € 263,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 220,90*
    € 262,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 203,87*
    € 242,61
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 183,14*
    € 217,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 180,08*
    € 214,30
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 176,48*
    € 210,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 160,42*
    € 190,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    440/320/20
    ab € 12,34*
    Zubehör
    Licefa
    440/320/40
    ab € 13,89*
    Zubehör
    Licefa
    440/640/20
    ab € 24,47*
    Zubehör
    Licefa
    440/640/40
    ab € 27,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.