Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WDBR5-150RKT DICKSCHICHTWIDERSTAND, 150R, 10%, 5KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1695681
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WDBR5-150RKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: WDBR
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: +500ppm/°C bis +600ppm/°C
  • Nennleistung: 5 kW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 2.5 kV
  • Widerstandstyp: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 70 mm
  • Produktlänge: 122 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Widerstand: 150 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, WDBR5-150RKT, 1695681, 169-5681
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,72*
    € 142,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,06*
    € 141,68
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 100,87*
    € 120,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,57*
    € 98,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,51*
    € 89,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,04*
    € 80,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,72*
    € 59,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 46,17*
    € 54,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 45,24*
    € 53,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,04*
    € 47,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.